京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932716
品番
EYA-50
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
目に接眼して使用します。
倍率(倍)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
37×28
用途
時計などの修理・加工。
トラスコ品番
219-1300
寸法(mm)
(レンズ)23
質量(g)
10
種類
アイルーペ
材質(レンズ)
ガラス