アクロマートC型ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932743 品番 ALC-15
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。

倍率(倍)15 寸法(mm)(レンズ)15 用途精密検査、鑑定。 仕様クロームナシジメッキ トラスコ品番219-1130 質量(g)48 種類携帯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×18 材質(レンズ)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36932743
2023-10-10
用途:
見やすいです。
製造業

ものすごくよく見えます、メーカー品なので安心して使えます。

対象商品:
36932734
2021-08-12
用途:
パーツの刻印確認など
農・林・水産業

配管のパーツの刻印を確認したりするのに使用している。老眼鏡で見えなくても、これを使えばはっきり見えるので愛用しています。また、キャブレターの内部パーツの番手を確認するのにも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36932752
2014-06-17
用途:
デジカメの拡大レンズとして

大変変則的でメーカの想定を越えた利用かと思いますが、デジカメの接写レンズとして利用しています。その目的には満足しています。余談ながら、裏表を適切にセットしないとNGということから、凸レンズ1枚で構成されていないことが分かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする