※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
リーフ インテンスルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932777
品番
ITS-05
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途
金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)
5
寸法(mm)
(アクロマートレンズ)30.0
トラスコ品番
288-3244
全長(mm)
130
質量(g)
70
種類
手持ち式
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球
交換不可