京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
普及型ルーペ(両側タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932944
品番
RF30-3
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
工場・オフィス・作業場での必需品です。
倍率(倍)
15・8
レンズ径(Φmm)
15・28
用途
一般検査用。
トラスコ品番
219-1091
質量(g)
80
種類
携帯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×36×19
材質(レンズ)
ガラス