京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
普及型ルーペ(両側タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36932953
品番
RF20-3
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
工場・オフィス・作業場での必需品です。
倍率(倍)
20・10
レンズ径(Φmm)
9・21
用途
一般検査用。
トラスコ品番
219-1083
質量(g)
50
種類
携帯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×27×17
材質(レンズ)
ガラス