5405 カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932962 5405 カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932962

カップ式ルーペ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36932962 品番 5405
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

普及型(カップ式)万能ルーペです。
ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。

倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)28 用途一般検査、観察。 トラスコ品番219-0851 質量(g)20 種類カップルーペ 全高(mm)64 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス レンズ構成白ガラス1枚
注意
※太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
果樹の害虫観察

30×倍を使用。果樹園で害虫の発生状況を観察しています。果樹の害虫(ハダニ、アザミウマなどは非常に小さく、肉眼では確認できません。このルーペは倍率も30×と高く、発生の有無や密度の確認がすばやく、簡単に出来ます。すぐれている点は、@対物面がカップ状で光が取り込めて明るく見やすい、A接眼レンズ部がネジ状で回すことにより、ピント合わせが簡単、B小型、軽量で携帯性に優れる。
マイナス点としては、個人の感想ですが、30倍ルーペは値段が高い。以前にも、同じものを使用していましたが、紛失しまして、リピ−ト購入しました。
高倍率のルーペは種類が少ないですが、非常に優れていると思います。値段が少し、高いのでマイナス★一つ。

2026-01-06
用途:
社内組立時に使用
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

組立後の確認がしやすくなった
コンパクトなので、管理しやすい
誰でも簡単に使えるので、良い

対象商品:
36932987
2014-02-27
用途:
レコードバリの先端のチェック
有限会社ガレージ坂口 様

焦点の鮮明な範囲が、もう少し広ければ、良いと思う。

対象商品:
36932962
2014-01-20
用途:
家事一般

ピント幅が広い
透明の胴で光が入り見やすく良い しかし対象物が映り込むところが邪魔である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする