京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 手持ちルーペ
リーフ柄付ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933032
品番
5212
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
Φ28
トラスコ品番
219-0907
質量(g)
48
種類
手持ち式
レンズ
ガラス
サイズ(mm)
全長:128