京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 手持ちルーペ
リーフ柄付ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933041
品番
5213
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
Φ21
トラスコ品番
219-0915
質量(g)
40
種類
手持ち式
レンズ
ガラス
サイズ(mm)
全長:121