※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LON-04S ロングアイポイントスタンドルーペ 京葉光器(LEAF) 36933066 LON-04S ロングアイポイントスタンドルーペ 京葉光器(LEAF) 36933066

ロングアイポイントスタンドルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36933066 品番 LON-04S
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。

倍率(倍)4 寸法(mm)(レンズ)36 用途精密部品の検査。 トラスコ品番331-6696 質量(g)660 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80 全高140mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする