京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スタンドルーペ/アームルーペ
ロングアイポイントスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36933084
品番
LON-07S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
倍率(倍)
7
寸法(mm)
(レンズ)36
用途
精密部品の検査。
トラスコ品番
331-6718
質量(g)
690
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×80
全高
140mm