エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの メガネルーペ
ワークルーペ クリップタイプ/1.7倍、2.5倍
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933111
品番
1646202
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.7・2.5
レンズサイズ(mm)
28×72
仕様
クリップタイプ
トラスコ品番
292-1782
質量(g)
18
種類
メガネ取付用
レンズ
PXM光学樹脂レンズ