エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの メガネルーペ
ワークルーペ フレームタイプ/1.7倍、2.5倍
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933127
品番
1644502
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
17・25
レンズサイズ(mm)
28×72
仕様
フレームタイプ
トラスコ品番
292-1791
質量(g)
23
種類
メガネルーペ
レンズ
PXM光学樹脂レンズ