京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ライト付ルーペ
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36933136
品番
WF-04/LED
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途
暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
倍率(倍)
4
寸法(mm)
(レンズ)36
トラスコ品番
272-0621
質量(g)
120
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)
95×55
使用電球
交換不可