BM120LABD LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 36933251 BM120LABD LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 36933251 BM120LABD LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 36933251

LEDライトヘッドルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36933251 品番BM120LABD
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。

倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 用途工場での検査、検品や組み立て作業。 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160〜300(1.8倍)、110〜200(2.3倍)、70〜110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933251
2021-08-19
用途:
電子工作
その他業種

ライトの照射範囲が想像より狭かった。
3.5倍のレンズでは両目で合わせる事が難しかった(自分が裸眼で眼鏡になれていないせいかもしれない)
装着感は問題なかった。頭に固定するバンド部分と、レンズがあるボディの角度を調節できるので、フィット出来るように合わせることができた。

拡大鏡なので当然だが、倍率が上がると対象物に近づく必要あり。これはどの製品も同じだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする