I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36933337
品番
HF-20ABC
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
両手を使った作業が可能になります。
倍率(倍)
2・2.5・3
寸法(mm)
(レンズ)28×74
用途
両手を使う組み立て作業、検品など。
仕様
クリップタイプ
トラスコ品番
321-3145
質量(g)
19
種類
メガネルーペ