マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の 絶縁抵抗計(メガー)
マルチ計測器の アナログ絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定電圧(V)
(定格)50/10、125/20、250/50/MΩ
注文コード
36933504
品番
MIS-1A
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
測定電圧・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りやすい単一スケールです。
フタが底部に収納可・コンパクトです。
交流電圧(V)
0〜600±2.5%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×54×105
質量(g)
約350
電源
単3マンガン乾電池×6
幅(mm)
170
奥行(mm)
54
高さ(mm)
105
付属品
単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
トラスコ品番
321-4320
最小表示
0.01MΩ
測定電圧(V)
(定格)50/10、125/20、250/50/MΩ
最小表示(MΩ)
0.01
定格測定電圧(V/MΩ)
50/10、125/20、250/50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。