74483 ハンド吸着盤 シンワ測定 36934256

 

74483 ハンド吸着盤 シンワ測定 36934256
74483 ハンド吸着盤 シンワ測定 36934256

ハンド吸着盤

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36934256品番74483
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。

用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。吸着面寸法(Φmm)115トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36934256
2023-07-04
用途: 青竹をガラス壁面に固定(七夕の笹飾り)
有限会社きぬた製造業

前回購入の他社製品に比べ。満足できる吸着力でした。

対象商品 : 36934256
2023-01-21
用途: 材料移動

便利なので リピートで けっこう購入している。30㎏ぐらいの アルミ材を機械に上げ下ろしするのに 利用しています。小型で場所をくわないのに 吸着力は抜群です。吸着盤に傷が
ついたら新品を購入しています。

対象商品 : 36934256
2022-11-19
用途: タイル張り工事
朝倉左官店建設業・工事業

タイルの表面が粗い物にはつかなかったです。ツルツルのタイルにはしっかりとつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 36934256
2022-04-20
用途: 板石の貼石時
卸売・小売業

持ち手の両側が曲がるので、スムーズに吸着でき便利です。

対象商品 : 36934256
2020-12-07
用途: リフォーム・引越時 冷蔵庫・洗濯機・大型家具の移動
株式会社和田工務店

家電製品についている手掛けだと指先で持つ感じだが、グリップをしっかり握れるので力もかけやすく、安定して作業が可能になった。

対象商品 : 36934256
2019-12-06
用途: アルミ板の持ち運び
尾美樹脂工業有限会社

大判のアルミをMCにセットする際、天井クレーンが無いのでいつも二人掛かりでやっと乗せていましたがこれを使ってみたら楽々と乗せることが出来き大助かりでした!

1が参考にしています
対象商品 : 36934256
2019-10-05
用途: 硝子搬入・搬出
協英工芸舎建設業・工事業

かなり重い硝子でしたが、しっかりホールドでき、満足。

1が参考にしています
対象商品 : 36934256
2019-04-10
用途: ショーケースの解体搬出移動で使用
有限会社 日本環境開発会社

吸盤の力も70kgあり、ばっちり吸着してますから作業は安心です。
安い、プラスチック製も使いましたが、こちらは値段が高い分がっちり作
られていて、値段が高かったが納得しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする