佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
データーロガーセンサー温湿度用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36934387
品番
SK-LTHUα-1(8176-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
一体型
適合
温度湿度計SK-L200THUα
トラスコ品番
292-2622
質量(g)
15
最小表示
(湿度)0.1%RH
温度測定範囲(℃)
-10〜60
温度表示
(最小)0.1℃
湿度測定範囲(%)
20〜98RH