田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 天秤
田中衡機工業所の 上皿天秤
上皿さおはかり(取引証明用)並皿タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36936566
品番
TPB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥192,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
0.5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×170
センサー
槓桿式
付属品
重り(50g×1、100g×2、200g×1、500g×1)
検定
国家検定品(新検則適合品)
質量(kg)
4.0
トラスコ品番
321-3528
ひょう量単位
kg