※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
島津電子はかり TXB222L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36936672
品番
TXB222L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
110
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
335-9719
ひょう量単位
g