TXB6200L 島津電子はかり TXB6200L 島津製作所 最小表示1g 36936706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

島津電子はかり TXB6200L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36936706 品番TXB6200L
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,835
販売価格(税別)
59,850
種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)6200 最小表示(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)160 質量(kg)1.5 トラスコ品番335-9743 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする