TXB621L 島津電子はかり TXB621L 島津製作所 ひょう量620g 最小表示0.1g 36936724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

島津電子はかり TXB621L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36936724 品番TXB621L
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,610
販売価格(税別)
55,100
種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)620 最小表示(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 質量(kg)1.5 トラスコ品番335-9760 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする