25SCK11 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 36936803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)11
許容トルク(N・m)23
内容量1個注文コード36936803品番25SCK11
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

用途SCK形交換ヘッド。二面幅(mm)11適合N6~N25SPCK、N6~N25LCK、N6~N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REVトラスコ品番292-2037厚さ(mm)7全長(mm)45質量(g)50許容トルク(N・m)23頭部幅(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする