※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
19
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
27
30
許容トルク(N・m)
50
23
25
50
100
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36936986
品番
50SCK19
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途
SCK形交換ヘッド。
二面幅(mm)
19
適合
N50SPCK、N50SLCK、N50GCK、N50BCK、N50FCK、DTC-N50REV、DLT-N50
トラスコ品番
292-2266
厚さ(mm)
10
全長(mm)
55
質量(g)
140
許容トルク(N・m)
50
頭部幅(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応