50SCK24 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 36937013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)24
許容トルク(N・m)50
内容量1個注文コード36937013品番50SCK24
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

用途SCK形交換ヘッド。二面幅(mm)24適合N50SPCK、N50SLCK、N50GCK、N50BCK、N50FCK、DTC-N50REV、DLT-N50トラスコ品番292-2291厚さ(mm)10全長(mm)55質量(g)120許容トルク(N・m)50頭部幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする