100SCK13 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 36937056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)13
許容トルク(N・m)100
内容量1個注文コード36937056品番100SCK13
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

用途SCK形交換ヘッド。二面幅(mm)13適合N100SPCK、N100LCK、N100GCK、N140GCK、N100BCK、N100FCK、DTC-N100REV、N100LCK-GRトラスコ品番292-2398厚さ(mm)10全長(mm)65質量(g)200許容トルク(N・m)100頭部幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする