曜日別特売
MN40MTDK 微小トルクドライバー KANON(中村製作所) 36937923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微小トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)10.0~40
最小目盛(cN・m)0.05
内容量1本注文コード36937923品番MN40MTDK
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)10.0~40最小目盛(cN・m)0.05精度(%)±3全長(mm)103負荷方向左右主な用途精密締付作業質量(g)38トラスコ品番251-4281RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする