Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 水平器・水準器・墨出器
Nikon(ニコン)の 水準器/水平器
Nikon(ニコン)の オートレベル
オートレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36939831
品番
AC-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
倍率
24倍
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
274-6492
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm