DL600LV レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 36939962 DL600LV レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 36939962 DL600LV レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 36939962 DL600LV レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 36939962 DL600LV レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 36939962

レーザ付デジタル傾斜計DL600LV

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36939962 品番DL600LV
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
照射距離(m)
約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です
約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
トラスコ品番302-5977 質量(g)690 電源単4乾電池×2本 最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27 表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200〜300LX時) 光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度±1.0mm/m=±0.057° 検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可 検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939962
2022-04-27
用途:
下水工事
ニシムラ電設株式会社 様 (建設業・工事業)

デジタルなので現場作業中でも判断しやすい。文字表示がもう少し大きければもっと良い。

対象商品:
36939962
2017-05-24
用途:
便槽設置、配管作業
建設業・工事業

大変作業効率が上がりました。とても満足しています。

対象商品:
36939962
2015-06-27
用途:
土木簡易墨出し
土屋塗装 様

価格からみれば精度は申し分なし。

ただレーザー出力不足と消し忘れ自動消灯がほしかった。

コストパフォーマンスは100点。

1人が参考にしています
対象商品:
36939962
2014-04-29
用途:
軸の水平を確認する為
フジテック株式会社 様 (建設業・工事業)

マニュアルが簡易で読みにくいところがあった。使用勝手は悪くはないと思います。使い込んでいないのでもう少ししてからの方が意見は出せるかな?

対象商品:
36939962
2013-02-08
用途:
光学実験

レーザーは十字パターンが出力されますが,結構線幅が広く,コリメートもされていません.そのため,高精度が要求される調整作業には使えません.コリメーションレンズがついていれば言うことなしでしたが…

デジタル水準器としては使いやすく,精度も良かったです.

3人が参考にしています
対象商品:
36939962
2013-10-09
用途:
道路勾配

楽ちん!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする