シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の ポケットレベル・カードレベル
ハンディレベルRevoダブル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36939971
品番
76426
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
95
高さ(mm)
45.0
厚さ(mm)
22
トラスコ品番
309-9555
質量(g)
36
感度(mm/m)
0.5mm/m=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5mm/m=±0.1432°以内
マグネット
なし