ハンディレベルRevoトリプル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36939996 品番76428
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。
マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。
蓄光シート付気泡管です。
ポケットサイズで携帯に便利です。

長さ(mm)120 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 用途水平・垂直・45°の確認に トラスコ品番309-9571 厚さ(mm)16 高さ(mm)53.5 材質(本体)ABS樹脂・アルミ 質量(g)58 材質(気泡管)アクリル樹脂 材質(液体)石油系液 マグネットなし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939996
2023-09-19
用途:
作業
建設業・工事業

つかいやすい、見やすいですが、背景の色によっては気泡が見えない欠点がある。

対象商品:
36940005
2018-10-22
用途:
測量ピンポールに取付使用しています
建設業・工事業

測量ピンポールに(マグネット)取付けして 視準点に設置してターゲットとして複数使用しています。コンパクトで安価であるため気に入っています。北の極地ですが発送・到着も迅速で大満足です!

対象商品:
36940005
2015-01-20
用途:
電気工事露出配管

配管の垂直(前後、左右)を見る場合に本領を発揮します。
水管の上にカバーがないため、自分の真正面に付けた水平気を回りこむことなく確認できます。
位置決めの再にはできるだけ配管を保持している体制を維持したいため、動きを最小にできる利点は大きいです。
水平器自体もコンパクトで携行して歩くのに適しています。
周りでも使われている水平器なので、カラー展開していただけると助かります。
もう少し精度を要する作業用に450mmサイズや600mmサイズも欲しいところです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする