測量ピンポールに(マグネット)取付けして 視準点に設置してターゲットとして複数使用しています。コンパクトで安価であるため気に入っています。北の極地ですが発送・到着も迅速で大満足です!
配管の垂直(前後、左右)を見る場合に本領を発揮します。
水管の上にカバーがないため、自分の真正面に付けた水平気を回りこむことなく確認できます。
位置決めの再にはできるだけ配管を保持している体制を維持したいため、動きを最小にできる利点は大きいです。
水平器自体もコンパクトで携行して歩くのに適しています。
周りでも使われている水平器なので、カラー展開していただけると助かります。
もう少し精度を要する作業用に450mmサイズや600mmサイズも欲しいところです。