シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の レーザーレベル
レーザービームレベル用回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36940032
品番
76478
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。
丸型気泡管は調節ができます。
ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
材質
回転台ベース:アルミダイカスト
レベルストッパー:ABS樹脂
寸法(mm)
縦108×横108×奥行100
付属品
六角レンチ(円形気泡管調整用)
トラスコ品番
309-9644
質量(g)
800
注意
※衝撃や振動を与えないでください。