ゴムホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 36941256 品番 GE12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。

内径×外径(Φmm)12.7×21.0 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 トラスコ品番351-5249 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)4.0 内径(Φmm)12.7 使用温度範囲-20〜60℃ 外径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする