ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 散水用ホースリール(ホース無し)
ホースリール(リールのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36941746
品番
HSA-0-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイドとペダル付です。
本体はさびにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
仕様
蛇口側ホースなし
トラスコ品番
210-6159
長さ(mm)
(巻取り)20
質量(kg)
4.2
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×429.0×405
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36941746
HSA-0-G
89753587
HSA-0N-G
ホースリール(リールのみ)
ハタヤリミテッド
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)