SP-3A スリーアームスプリンクラー アイリスオーヤマ 36941922

スリーアームスプリンクラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36941922 品番SP-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360度散水可能なスプリンクラーです。
回転アームによりバランスよく散水します。

仕様ワンタッチコネクター付 トラスコ品番351-8400 質量(g)197 奥行(mm)199 全幅(mm)208 全高(mm)100 散水範囲(m)半径5.0m(水圧3〜4kgf) 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941922
2013-06-15
用途:
芝生の散水
その他業種

本当は別の商品を買う予定が欠品のためやむなく、暑い季節なのでじっくり調べるのができないのであるものを安いのを探したらこの製品だった。
実際に使ったら使えますが5M範囲なので広いところはたくさん買う必要があるのが欠点です。10Mや20Mぐらいのもが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする