G-130 共通ボンベ スタイル・インデックス(プリンス) 36942577

共通ボンベ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36942577 品番G-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

細口タイプで扱いやすい設計です。
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
専用ガス注入タイプです。

用途
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付けなど。
手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
仕様電子着火式 トラスコ品番118-4792 質量(g)210 使用ガスG-130 発熱量(kcal/h)- 入数1本(130g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36942577 G-130 02270581 G-130 ガスバーナー用共通ボンベ スタイル・インデックス(プリンス) ガスバーナー用共通ボンベ スタイル・インデックス(プリンス) 1本(130g) 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする