ABC商会
ABC商会の 床/コンクリート/道路用
ABC商会の 線引き
ABC商会の 線引き塗料
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1L)
注文コード
36943532
品番
BLINW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
色
白
用途
工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様
溶剤系二液型つやあり
トラスコ品番
244-6031
質量(kg)
1.1
標準塗布面積(1回塗り)
10cm幅×40m
主な用途
工場、倉庫床、駐車場
危険等級
U
乾燥時間(時間)
人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性