062-7299 6K 水性シャーシブラック ロックペイント 36943907 062-7299 6K 水性シャーシブラック ロックペイント 36943907 062-7299 6K 水性シャーシブラック ロックペイント 36943907

水性シャーシブラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.42L) 注文コード36943907 品番062-7299 6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。
ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。

用途
車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
トラスコ品番322-8860 質量(g)435 乾燥時間(分)約30〜40(夏)、約40〜90(冬) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 塗布面積(cm2)1.2 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36943907
2013-11-17
用途:
車の下回り塗装

はけで塗るタイプだと思ったら、スプレーだった。商品紹介の情報では判断出来ない。はけも同時に買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする