アネスト岩田
アネスト岩田の エアーガン・スプレーノズル
アネスト岩田の 引き金式エアーダスターガン
ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36944083
品番
AG-4B
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
全長(mm)
113
ノズル口径(Φmm)
4.5
取付口
(エア)G3/8(PF3/8)
用途
機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
トラスコ品番
283-6114
質量(g)
218
最高使用圧力
1.37MPa
接続方式
ニップル