W-200-151S 大形スプレーガン アネスト岩田 36944476

大形スプレーガン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36944476 品番W-200-151S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吹付空気圧力の低減と騒音改善。吹付作業時のエアー騒音値が約5dB(A)低くなりました。

従来機形式
W-87-15K5S
W-90-14J5S
空気使用量(L/min)200 パタン開き(mm)210 用途木工・家具塗装、金属塗装用 トラスコ品番116-2802 質量(g)380 塗料噴出量(mL/min)240 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.5 所要圧縮機(kw)0.75〜1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 微粒化汎用微粒化 適合空気キャップ形式K1 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36944476 W-200-151S 49706948 WIDER2-15K1S 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田 1丁 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904877
2018-10-31
用途:
スプレーマンとして、38年間使用しています。
株式会社 カマダプロジェクト 様

色々と使用して来ましたが、一番使い易いですね。
これからも引き続き使用していきます。

対象商品:
06904886
2016-01-14
用途:
接着
岡崎椅子株式会社 様

まず、届いた商品が画像と違う。写真ではねじ込み式の口がついているのに、送られてきた商品はカップを取り付けるような口になっていた。改造に別途費用が必要だった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品画像を変更いたしました。貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
06904886
2014-04-11
用途:
椅子マットのウレタンスポンジの接着にスプレー式ゴム糊の塗付用
有限会社志村徳之助家具店 様

今まで刷毛塗りしてたが数量が多くなったのでガン式にしましたが穴口径の適正が解らなかったので2.5にしたが、今後色々調整してみます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
06904886
2013-03-28
用途:
接着剤の塗布

きちんと塗布できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする