11706 OCTA丸筆 インダストリーコーワ 36944765

11706 OCTA丸筆 インダストリーコーワ 36944765
11706 OCTA丸筆 インダストリーコーワ 36944765

OCTA丸筆

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
毛丈(mm)23
内容量1本注文コード36944765品番11706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。

サイズ(号)10トラスコ品番337-4611全長(mm)240質量(g)6毛丈(mm)23材質(毛)馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 測定基材塗布用
製造業

測定品にスプレーをかける前に細かな穴へ先にスプレー粉をすり込みます。筆先がすぐに変形してしまいますが、すり込み事態はスムーズに進みます

対象商品 : 36944765
2023-09-15
用途: 塗装用具のクリーニング用
Sクラフト企画

初めての購入です。
シンナーなどで用具のクリーニングに使用していますが
抜け毛もなく耐久性もありそうです。

対象商品 : 36944783
2021-03-07
用途: 金属塗装のタッチアップ時
製造業

天然毛なので、シンナーで洗ってもカチカチにならない。毛抜けもほぼ無しです。

対象商品 : 36944896
2020-10-27
用途: 電気製品の基板回路部の清掃用として

電気製品の基板回路部の清掃用として購入しました。
半導体に付着したホコリを除去するためのブラッシングとして使ってみました。
馬毛の『しなやかさ』が、ほどよく、購入して正解でした。
価格も安価であり、精密部品に付着した汚れ(ホコリ)の除去には良きと評価します。

対象商品 : 36944765
2018-10-19
用途: タッチップに使います。

好みもあり 筆選びには苦労していましたが スッキリ!解決しました

2017-01-10
用途: 果物の受粉

軽くてとても使いやすいです。100均より質がいいので、信頼できます。

対象商品 : 36944774
2016-04-12
用途: タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする