OCTA丸筆

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36944896 品番 11707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。

サイズ(号)14 トラスコ品番337-4629 全長(mm)249 質量(g)10 毛丈(mm)29 材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
測定基材塗布用
製造業

測定品にスプレーをかける前に細かな穴へ先にスプレー粉をすり込みます。筆先がすぐに変形してしまいますが、すり込み事態はスムーズに進みます

対象商品:
36944765
2023-09-15
用途:
塗装用具のクリーニング用
Sクラフト企画 様

初めての購入です。
シンナーなどで用具のクリーニングに使用していますが
抜け毛もなく耐久性もありそうです。

対象商品:
36944783
2021-03-07
用途:
金属塗装のタッチアップ時
製造業

天然毛なので、シンナーで洗ってもカチカチにならない。毛抜けもほぼ無しです。

対象商品:
36944896
2020-10-27
用途:
電気製品の基板回路部の清掃用として

電気製品の基板回路部の清掃用として購入しました。
半導体に付着したホコリを除去するためのブラッシングとして使ってみました。
馬毛の『しなやかさ』が、ほどよく、購入して正解でした。
価格も安価であり、精密部品に付着した汚れ(ホコリ)の除去には良きと評価します。

対象商品:
36944765
2018-10-19
用途:
タッチップに使います。

好みもあり 筆選びには苦労していましたが スッキリ!解決しました

2017-01-10
用途:
果物の受粉

軽くてとても使いやすいです。100均より質がいいので、信頼できます。

対象商品:
36944774
2016-04-12
用途:
タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする