樹脂ヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36945237 品番 11506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。

刃幅(mm)75 全長(mm)225 材質ジュラコン(R) 用途コーキング材の塗布、はがしなど。 トラスコ品番322-9441 幅(mm)75 質量(g)35 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
パテやボンド用
都築工芸 様

柔らかくしなり幅も大きめなので、広い面の作業にとても役に立ちました。
低価格ながら作りに雑さもなく品質は良い方だと思う。

対象商品:
36945212
2021-03-25
用途:
塗料の混合に使用する。これは常識。しかし洗浄が、やや面倒
その他業種

使いやすいが、細かい顔料だと色が付く。
洗浄が、やや面倒ではあるが、手間をかければ、
色は、何とか落ちる。

対象商品:
36945212
2017-09-25
用途:
革の加工
サービス業

値段の割に使いやすく、形もいいです。また購入したいです。

対象商品:
36945212
2017-05-08
用途:
シールなどの剥離

使い勝手がよいためリピートしてます。コストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品:
36945221
2016-03-07
用途:
清掃作業

腰のある樹脂へらを探してました。希望通りの品で満足してます

対象商品:
36945212
2015-12-18
用途:
隙間コーキング
サービス業

普通に使えます

対象商品:
36945212
2016-09-29
用途:
パテ貼り
龍エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用後すぐに洗浄および清掃しないとすぐにダメになる代物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする