曜日別特売
NO2007 パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所 36945343

NO2007 パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所 36945343
NO2007 パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所 36945343

パテヘラ ゴールデンパテット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)210
内容量1本注文コード36945343品番NO2007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。

用途
パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200刃幅(mm)210刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29質量(g)105トラスコ品番252-0508材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 自動車板金のパテ盛りに

やっぱりハガネ鋼の焼き入れ品はしなりが良いですね!
とても使いやすいです。
使い終わった後の拭き取りさえしていればサビも発生しません。
ただし、パテの拭き取りにシンナー等の溶剤を使うと
簡単に金色の塗装が落ちてしまいます。
特に使用には問題ないので、今は購入直後に金色の塗装を落としてます。

対象商品 : 36945352
2022-11-28
用途: 床パテ盛に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙粘土みたいなパテで使用しました。金属で硬いですが、適度のしなりもあり買ってよかったです。しっかり押し付けができました。硬めのパテに使用するもののようです。柔らかいパテには硬すぎます。

対象商品 : 36945307
2021-05-27
用途: ボード面のパテ処理に
戸鎖電気工事建設業・工事業

使い心地は問題ありませんが、表面に薄い保護テープが貼ってあり、気付かず使ってました(汗)

1が参考にしています
対象商品 : 36945334
2019-03-17
用途: パテ作業
丸高建設

しなりが良くパテ作業しやすいです。
価格も手頃です。
但し、ゴールドの塗装は必要無いと思います。

対象商品 : 36945343
2018-08-14
用途: パテ塗り
その他業種

ヘラがしなやかにしなる為、パテ作業が非常にはかどりました、またリピートします。

対象商品 : 36945343
2017-01-24
用途: 石膏ボードのパテ処理

パテ汚れを取るときに水に漬けっぱなしにするのですが、取っ手が木製なので腐らないか心配です。パテへらは使い込むと使いやすくなりますので。取っ手は樹脂製にしてもらいたいですね。

対象商品 : 36945343
2015-10-24
用途: 粘土、陶芸家です

弾力性が気に入っています。

対象商品 : 36945325
2015-10-11
用途: 壁紙貼りの下地処理に

パテを塗るのにしなやかで非常に使いやすく、作業がはかどった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする