PTFEパテベラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36945517 品番NO2116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PTFE加工によりパテがつきにくく、手入れしやすいです。
研磨加工を行い元から先へ、徐々に薄くなっています。

刃幅(mm)180 全長(mm)200 材質 質量(g)85 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.3 用途下地用パテベラ。 トラスコ品番252-0656

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945517
2014-08-06
用途:
パテ塗り
その他業種

値段は多少張りますが、テフロンなので使用後の手入れが楽です。
腰の強さのバリエーションがあると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする