ハガネ地ベラ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945553 品番 NO2073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。

用途
下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
全長(mm)200 刃幅(mm)90 刃長(mm)50 質量(g)55 トラスコ品番252-0699 材質 刃厚(mm)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945553
2023-07-17
用途:
塗装作業前のパテ処理

迅速に対応していただきありがとうございます!
良いお買い物をさせていただきました。

対象商品:
36945544
2019-02-07
用途:
塗装の防水パテ
製造業

防水をする時に使います!
塗装のパテででかいので使いやすいです。
仕上げも中々綺麗に出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
36945544
2017-05-20
用途:
パテ用

こしのしなり具合もよく使いやすく、満足しております。

対象商品:
36945587
2017-04-05
用途:
ケレン 作業
Make Build 様

ちょっと薄くて頼りないけど 全然使えます
また買いたいと思います

対象商品:
36945544
2017-05-05
用途:
塗装の下地
オオハシ塗装 様 (建設業・工事業)

モノは良いと思います。けど手入れを怠るとスグに錆びますよ

対象商品:
36945544
2017-01-17
用途:
内装

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

2015-02-27
用途:
塗装パテ処理
竹林塗装 様

価格も手頃で使える商品です!
また買をうと思える商品です!
皆さんも納得いける商品だと思います!

対象商品:
36945605
2015-03-01
用途:
パテ下地
竹林塗装 様

価格も安く大変満足です
また注文しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする