下地フレックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945614 品番 NO2133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥845
販売価格(税別)
768

下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。

用途
ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200 刃幅(mm)90 刃長(mm)50 質量(g)50 トラスコ品番252-0524 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945641
2022-11-13
用途:
下地のパテ埋め等
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。適度にしなりがあって使いやすく、仕上がりもきれいにできました。

対象商品:
36945641
2017-07-09
用途:
内装

やすかったです。少し固いですが、それなりのつかいかたをしますね。ありがとうございました

対象商品:
36945666
2019-12-09
用途:
石膏パテ作業
卸売・小売業

評価が高かったので購入してみたが刃先に凹凸がありパテを伸ばせば筋が付くであろう状態だった。ぶつけた凹みかと思ってよく見ると表面処理?に問題があるようだった。

対象商品:
36945623
2017-11-22
用途:
下地
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、しっかりとした商品でした!
また、機会があれば購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする