曜日別特売
NO2134 下地フレックス 大田製作所 36945623

NO2134 下地フレックス 大田製作所 36945623
NO2134 下地フレックス 大田製作所 36945623

下地フレックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)120
内容量1本注文コード36945623品番NO2134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。

用途
ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
刃幅(mm)
120
質量(g)
60
トラスコ品番
252-0532
全長(mm)
200
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
刃先厚(mm)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36945641
2022-11-13
用途: 下地のパテ埋め等
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。適度にしなりがあって使いやすく、仕上がりもきれいにできました。

対象商品 : 36945641
2017-07-09
用途: 内装

やすかったです。少し固いですが、それなりのつかいかたをしますね。ありがとうございました

対象商品 : 36945666
2019-12-09
用途: 石膏パテ作業
卸売・小売業

評価が高かったので購入してみたが刃先に凹凸がありパテを伸ばせば筋が付くであろう状態だった。ぶつけた凹みかと思ってよく見ると表面処理?に問題があるようだった。

対象商品 : 36945623
2017-11-22
用途: 下地
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、しっかりとした商品でした!
また、機会があれば購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする