DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの 切断機/アングル加工機
鉄筋ベンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36945867
品番
DBD-16L
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0〜180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D10〜D16
曲げ角度(鉄筋)(°)
0〜180
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
1.5
質量(kg)
20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番
280-0136